Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 28443 Lokasuojan kiinnityspeili ruostumatonta terästä | AB9FJE 2CVL2

GROTE 28443 Fender Mount Mirror ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB9FJE Malli: 28443Ristiviite: 2CVL2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan kiinnityspeili
Käden pituus18 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Peilin koko (tuumaa)8
Kokonaispituus24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)69.85
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7009911000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 28443 Fender Mount Mirror ruostumatonta terästä
€124.33 / yksikkö