Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE HID6506 Hydraulinen iskuvasarapora, 1000 - 2000 psi Käyttöpaine | AE4XXK 5NWJ4

GREENLEE HID6506 Hydraulinen iskuvasarapora, 1000 - 2000 psi käyttöpaine

Varastossa
Tuote: AE4XXK Malli: HID6506Ristiviite: 5NWJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,029.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuvasara
Korkeus9.75 "
Pituus12 "
Maks. Vastapaine200 psi
Max. Virtaus10 gpm
Maks. Flow GPM10
Maks. Öljyn lämpötila140-astetta F
Min. Virtaus (GPM)5
Paineportti3/4 "SAE O-rengas
Suositeltava suodatus (mikronia)10
Paluuportti3/4 "SAE O-rengas
Varren tyyppiSDS Plus
TyyppiHydraulinen
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.617
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8467895090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Iskuvasarapora valintakytkimellä poraa tai vasaraa / poraa varten. Käytetään reikien, betoniankkureiden, putkistojen ja mekaanisten aukkojen poraamiseen rakennus- ja korjaustöihin (puun tai teräksen poraaminen lisäistukalla)
    • Säädettävä virtauksen säätö estää ylinopeuden ja mahdollistaa porausnopeuden tarkan hallinnan
    • Super kelanvalitsimen ohjaus sekä avoimen että suljetun keskuksen hydrauliikkajärjestelmille
    • Sisäänrakennettu liukukytkin suojaa ylivääntömomentilta, eliminoi ylikuormituksen aiheuttamat vauriot
    • Irrotettava syvyysmittari ja apukahva ahtaille alueille

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE HID6506 Hydraulinen iskuvasarapora, 1000 - 2000 psi käyttöpaine
€4,029.09 / yksikkö