Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 921-36 pikavaihtojatke, pituus 36 tuumaa, akselin halk. 3/16 tuumaa. | AD7YQE 4HEC8

GREENLEE 921-36 pikavaihtojatke, pituus 36 tuumaa, akselin halk. 3/16 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AD7YQE Malli: 921-36Ristiviite: 4HEC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava poran jatke
Kärki Dia.3 / 16 "
Halkaisija3 / 16 "
Pituus36 "
Kokonaispituus36 "
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusHinta
GREENLEE 921-18 pikavaihtojatke, 18 tuuman pituus, 3/16 tuuman akselin halk. | AD7YQD 4HEC7 921-1818 "18 "€65.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 921-36 pikavaihtojatke, pituus 36 tuumaa, akselin halk. 3/16 tuumaa.
€77.79 / yksikkö