GREENLEE 35284 Kaapelin vetoköysi, halkaisija 9/16 tuumaa, 600 Ft. Pituus | AD7YPV 4HEA3

GREENLEE 35284 Kaapelin vetoköysi, halkaisija 9/16 tuumaa, 600 Ft. Pituus

Varastossa
Tuote: AD7YPV Malli: 35284Ristiviite: 4HEA3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,656.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin vetoköysi
Max. kapasiteetti4000 lb
Koko9/16 "x 600 jalkaa.
TyyppiKaksinkertainen punottu komposiitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.59
Laivan korkeus (cm)46.48
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi5607493000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
GREENLEE 35283 Kaksoispunottu kaapelin vetoköysi, 300 Ft. Pituus, halkaisija 9/16 tuumaa. | AD7YPU 4HEA2 352839/16 "x 300 jalkaa.€1,386.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 35284 Kaapelin vetoköysi, halkaisija 9/16 tuumaa, 600 Ft. Pituus
€2,656.22 / yksikkö