Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENFIELD TAP 330312 # 10-32 Sps H3 3fl Hp-pistoke Spiraalihana | AA6ZZR 15J340

GREENFIELD THREADING 330312 #10-32 Sps H3 3fl Hp Plug Spiral Point Tap

Varastossa
Tuote: AA6ZZR Malli: 330312Ristiviite: 15J340

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€25.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
LuettelonumeroT101
MateriaaliJauhettua metallikobalttia
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.375 "
Piki32
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.194 "
Koko#10
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 2 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroKokonaispituusKiertyyppiPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoHinta
GREENFIELD TAP 330468 Spiraalihana 5 / 16-18unc höyryoksidi | AA6ZZK 15J320 33046811 / 16 "B1012 23 / 32 "UNC18H30.318 "5 / 16 "€26.84
GREENFIELD TAP 330470 Kierrehuiluhana 3 / 8-16unc höyryoksidi | AA6ZZL 15J321 3304703 / 4 "B1012 15 / 16 "UNC16H30.381 "3 / 8 "€28.47
GREENFIELD TAP 330490 Kierrehuiluhana 5 / 16-18unc höyryoksidi | AA6ZZM 15J325 33049011 / 16 "B1012 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "-
Tarjouspyyntö
GREENFIELD TAP 330491 Spiraalihana 3 / 8-16unc höyryoksidi | AA6ZZN 15J326 3304913 / 4 "B1012 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "€43.12
GREENFIELD TAP 330310 # 8-32 Sps H3 3fl Hp-pistoke Spiraalihana | AA6ZZP 15J338 3303103 / 8 "T1012.125 "UNC32H30.168 "#8€25.27
GREENFIELD TAP 330311 # 10-24 Sps H3 3fl Hp-pistoke Spiraalihana | AA6ZZQ 15J339 3303111 / 2 "T1012.375 "UNC24H30.194 "#10€25.24
GREENFIELD TAP 330313 1 / 4-20 Sps H3 3 Huilu Hp-pistoke Spiraalihana | AA6ZZT 15J341 3303135 / 8 "T1012.5 "UNC20H30.255 "1 / 4 "€27.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENFIELD THREADING 330312 #10-32 Sps H3 3fl Hp Plug Spiral Point Tap
€25.20 / yksikkö