HARMAA OH / AH-sovittimen öljynkäsittelysovitin käytettäväksi AA3KUD: n kanssa AA3KUF 11N160

GRAY OH/AH Adapter Oil Handler Adapter käytettäväksi AA3KUD:n kanssa

Varastossa
Tuote: AA3KUF Malli: OH/AH -sovitinRistiviite: 11N160

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,481.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Pohjan koko9 x 10-1 / 2 "
Nostokorkeus max.64 "
Nostokorkeus min.42 "
Max. Korkeus58 "
Min. Korkeus36 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.53
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostoalue (22)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAY OH/AH Adapter Oil Handler Adapter käytettäväksi AA3KUD:n kanssa
€1,481.63 / yksikkö