HARMAA KL-20 Ilmanpäällinen 20000 Lb | AA3KTE 11N135

GRAY KL-20 Air End Lift 20000 Lb

Varastossa
Tuote: AA3KTE Malli: KL-20Ristiviite: 11N135

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,323.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaohjattu päätyhissi
Pohjan korkeus65 "
Pohjan pituus43 "
Pohjan leveys37 "
Pyörän halkaisija.5"
Alustan pituusVähemmän Thandelete Suurempi kuin
kahvan pituus22 "
Kahva materiaaliTeräs
Nostokyky10 sävyinen.
Nostokorkeus max.50 "
Nostokorkeus min.14 "
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä1
Tehon nousu30 "
Sisään vedetty pituusVähemmän Thandelete Suurempi kuin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 369.45
Laivan korkeus (cm)171.45
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)116.84
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAY KL-20 Air End Lift 20000 Lb
€11,323.06 / yksikkö