GREY 35THF Telineet Korkeat ajoneuvotelineet | AG6KHM 36G642

GRAY 35THF-telineet Korkeat ajoneuvotelineet

Varastossa
Tuote: AG6KHM Malli: 35THF TelineetRistiviite: 36G642

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,202.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeat ajoneuvotelineet
Pohjan koko13 "
rakentaminenmuodostettu, hitsattu
Nostokyky35 sävyinen.
Nostokorkeus max.33.25 "
Nostokorkeus min.21 "
Satulan koko (tuumaa)5-1/2 x 3-1/2
TyyppiPin-tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.95
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7326908595

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAY 35THF-telineet Korkeat ajoneuvotelineet
€2,202.36 / yksikkö