Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄILIÖN KIINNITTIMET WGP-1/GG-1A Ritiläpidikkeen liitin 1 tuuman tankokorkeus, 10PK | AB3TKL 1VCA2

GRATING FASTENERS WGP-1/GG-1A ritiläpidikkeen liitin, 1 tuuman tangon korkeus, 10 PK

Varastossa
Tuote: AB3TKL Malli: WGP-1/GG-1ARistiviite: 1VCA2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilevy
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii laakeripalkin korkeuteen1"
Sopii laakeripalkin väliin1"
MateriaaliHiiliteräs
TyyppiRitiläliitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii ritilän aukon kokoon (1 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRATING FASTENERS WGP-1/GG-1A ritiläpidikkeen liitin, 1 tuuman tangon korkeus, 10 PK
€210.58 /pakkaus