Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITILAN KIINNITTIMET WGG-2D Ritiläpidike, 1-3/4 tuuman tankokorkeus, 50PK | AB3THP 1VBZ9 / GG-2D

GRATING FASTENERS WGG-2D ritiläpidike, 1-3/4 tuuman tankokorkeus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB3THP Malli: WGG-2DRistiviite: 1VBZ9 / GG-2D

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€397.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilevy
luokka50
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii laakeripalkin korkeuteen1-3 / 4 "
Sopii laakeripalkin väliin1"
Laipan paksuus3/4" To 1-1/4"
Ritilän aukon koko1"
Ritilän paksuus1-3 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
Ruuvin koko1 / 4 "
StandardiASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.545
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii ritilän aukon kokoon (1 ")
    • Sopii tuen paksuuteen (3/4 - 1-1 / 4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRATING FASTENERS WGG-2D ritiläpidike, 1-3/4 tuuman tankokorkeus, 50 PK
€397.43 /pakkaus