RITILAN KIINNITTIMET FSSGG-2B Ritiläpidike, Vakio, Ritiläpaksuus 1-1/4 tuumaa, Laipan paksuus 3/4 - 1-1/4 tuumaa, 316Ss, 25PK | CD6GPX

GRATING FASTENERS FSSGG-2B ritiläpidike, vakio, ritiläpaksuus 1-1/4 tuumaa, laipan paksuus 3/4 - 1-1/4 tuumaa, 316Ss, 25PK

Tuote: CD6GPX Malli: FSSGG-2B
€337.91 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilevy
Laipan tyyliVaakasuora taso
Laipan paksuus3/4" To 1-1/4"
Ritilän paksuus1-1 / 4 "
Leuan syvyys5 / 8 "
Leuan laipan korkeus1 / 8 "
Leuan korkeus 1-3 / 4 "
Leuan korkeus1-3 / 4 "
Leuan pituus1-1 / 8 "
Leuan avaaminen13 / 16 "
Leuan paksuus13 ga.
Leuan leveys11 / 16 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Ruuvin koko1 / 4 "
StandardiASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Kierteen koko1 / 4 "-20
Ylälevyn syvyys3 / 16 "
Ylälevyn pituus1-3 / 4 "
Ylälevyn paksuus16 ga.
Ylälevyn leveys2-3 / 4 "
Aluslevyn materiaali410 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRATING FASTENERS FSSGG-2B ritiläpidike, vakio, ritiläpaksuus 1-1/4 tuumaa, laipan paksuus 3/4 - 1-1/4 tuumaa, 316Ss, 25PK
€337.91 /pakkaus