T&S B-0968 Vacuum Breaker 3/8 tuuman messinki | AA2BDX 10C463

T&S B-0968 Vacuum Breaker 3/8 tuuman messinki

Tuotenumero: AA2BDX Malli: B-0968Ristiviite: 10C463
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

€50.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisija
Yhteys3 / 8 "
Suorittaa loppuunMessinki
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)13.18
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi7419910010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyseräHinta
T&S B-0969 Vacuum Breaker 1/2 tuuman messinki | AA2BDZ 10C465 B-09691 / 2 "Tyhjiökatkaisija€80.71
T&S 001301-45 ilmakehäimurikytkin, 3/4 tuuman NPT | AP6TXM 001301-45-Tyhjiökatkaisija€161.04
T&S 002849-40 tyhjiöyksikkö | AP6YEE 002849-40-Tyhjiökatkaisija€159.81
T&S B-0455 Korotettu tyhjiörikkokokoonpano, 1/2 tuuman NPT, kulmilla liukulaipoilla | AV3NUU B-0455-Tyhjiökatkaisimen kokoonpano€264.22
T&S B-0455-04 Korotettu tyhjiörikkokokoonpano, 1/2 tuuman NPT, kulmilla liukulaipoilla | AV3NUV B-0455-04-Tyhjiökatkaisimen kokoonpano€296.34
T&S B-0455-M korotettu alipainesuojakokoonpano, 1/2 "NPT, 6 kpl pakkaus | AV3NUW B-0455-M-Tyhjiökatkaisimen kokoonpano€1,779.92
T&S B-0456 Korotettu tyhjiörikkokokoonpano, 1/2 tuuman NPT, säädettävillä liukulaipoilla | AV3NUX B-0456-Tyhjiökatkaisimen kokoonpano€264.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S B-0968 Vacuum Breaker 3/8 tuuman messinki
€50.02 / yksikkö