RITILAN KIINNITTIMET FSSGG-2A Ritiläpidike, Vakio, 1 tuuman ritiläpaksuus, 3/4 - 1-1/4 tuuman laipan paksuus, 316Ss, 25PK | CD6GPW

GRATING FASTENERS FSSGG-2A ritiläpidike, vakio, ritiläpaksuus 1 tuuma, laipan paksuus 3/4 - 1-1/4 tuumaa, 316Ss, 25PK

Tuote: CD6GPW Malli: FSSGG-2A
€337.91 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilevy
Laipan tyyliVaakasuora taso
Laipan paksuus3/4" To 1-1/4"
Ritilän paksuus1"
Leuan syvyys5 / 8 "
Leuan laipan korkeus1 / 8 "
Leuan korkeus 1-3 / 4 "
Leuan korkeus1-3 / 4 "
Leuan pituus1-1 / 8 "
Leuan avaaminen13 / 16 "
Leuan paksuus13 ga.
Leuan leveys11 / 16 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Ruuvin koko1 / 4 "
StandardiASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Kierteen koko1 / 4 "-20
Ylälevyn syvyys3 / 16 "
Ylälevyn pituus1-3 / 4 "
Ylälevyn paksuus16 ga.
Ylälevyn leveys2-3 / 4 "
Aluslevyn materiaali410 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRATING FASTENERS FSSGG-2A ritiläpidike, vakio, ritiläpaksuus 1 tuuma, laipan paksuus 3/4 - 1-1/4 tuumaa, 316Ss, 25PK
€337.91 /pakkaus