GRAINGER ZFB221878 Sanitary Cross, Cast Iron, 8 X 8 X 8 X 8 Inch Fitting Pipe Size, 15 1/2 Inch Length | CQ2ZAP 60XD16

GRAINGER ZFB221878 saniteettiristi, valurauta, 8 x 8 x 8 x 8 tuuman sovitusputken koko, pituus 15 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CQ2ZAP Malli: ZFB221878Ristiviite: 60XD16

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,777.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER ZUSA-PF-9553 Risti, Alumiini, 1 1/2 tuumaa X 1 1/2 tuumaa X 1 1/2 tuumaa X 1 1/2 tuumaa liitosputken koko | CP7KUM 60PX61 ZUSA-PF-9553€150.91
GRAINGER ZUSA-PF-9552 Risti, Alumiini, 1 1/4 tuumaa X 1 1/4 tuumaa X 1 1/4 tuumaa X 1 1/4 tuumaa liitosputken koko | CP7KUN 60PX60 ZUSA-PF-9552€121.26
GRAINGER ZUSA-PF-9551 risti, alumiinia, 1 tuumaa x 1 tuumaa x 1 tuumaa x 1 tuumaa liitosputken koko, luokka 150 | CP7KUP 60PX59 ZUSA-PF-9551€75.47
GRAINGER ZUSA-PF-9549 Risti, Alumiini, 1/2 tuumaa X 1/2 tuumaa X 1/2 tuumaa X 1/2 tuumaa liitosputken koko, luokka 150 | CP7KUQ 60PX57 ZUSA-PF-9549€73.54
GRAINGER ZUSA-PF-9547 Risti, Alumiini, 1/4 tuumaa X 1/4 tuumaa X 1/4 tuumaa X 1/4 tuumaa liitosputken koko, luokka 150 | CP7KUR 60PX55 ZUSA-PF-9547€42.37
GRAINGER ZUSA-PF-9546 Risti, Alumiini, 1/8 tuumaa X 1/8 tuumaa X 1/8 tuumaa X 1/8 tuumaa liitosputken koko, luokka 150 | CP7KUT 60PX54 ZUSA-PF-9546€35.21
GRAINGER ZUSA-PF-9554 risti, alumiini, 2 tuumaa x 2 tuumaa x 2 tuumaa x 2 tuumaa liitosputken koko, luokka 150 | CP7KUU 60PX62 ZUSA-PF-9554€252.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER ZFB221878 saniteettiristi, valurauta, 8 x 8 x 8 x 8 tuuman sovitusputken koko, pituus 15 1/2 tuumaa
€2,777.16 / yksikkö