Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER Z1604MPAK Binding Post, M4-0.70 Thread Size, 20 mm Brl Length, 6 mm Brl Dia, 18-8 Stainless Steel | CP7PRA 45FP11

GRAINGER Z1604MPAK sidontatolppa, M4-0.70 kierrekoko, 20 mm Brl pituus, 6 mm Brl halkaisija, 18-8 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CP7PRA Malli: Z1604MPAKRistiviite: 45FP11

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSitova viesti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER Z1604MPAK sidontatolppa, M4-0.70 kierrekoko, 20 mm Brl pituus, 6 mm Brl halkaisija, 18-8 ruostumaton teräs
€38.36 / yksikkö