GRAINGER XPS436 kävelyramppi 850 lb 4 jalkaa pituus x 36 tuuman korkeus | AG2VZE 32KK68

GRAINGER XPS436 kävelyramppi 850 Lb 4 jalkaa pituus x 36 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AG2VZE Malli: XPS436Ristiviite: 32KK68

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,007.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävelyramppi
Laivan kansiLiukumaton
Lopeta tyyliEsiliinan loppu
Kantavuus850 lb
MateriaaliAlumiini
Nettopaino49 lb
Kokonaispituus4ft.
kokonaisleveys36 "
Huoltokorkeusalue2 - 12 "
Sivukiskon korkeus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7610900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusNettopainoKokonaispituuskokonaisleveysHuoltokorkeusalueHinta
GRAINGER ATH3636 kävelyramppi 800 lb 3 jalan pituus x 36 tuuman korkeus | AG2VPL 32KK59 ATH 3636800 lb21 lb3ft.36 "3 1/2 - 5 "€372.30
GRAINGER ATH4832 kävelyramppi 800 lb 4 jalan pituus x 32 tuuman korkeus | AG2VPM 32KK60 ATH 4832800 lb26 lb4ft.32 "4 - 6 "€391.13
GRAINGER ATH4836 kävelyramppi 800 lb 4 jalan pituus x 36 tuuman korkeus | AG2VPN 32KK61 ATH 4836800 lb28 lb4ft.36 "4 - 6 "€442.48
GRAINGER SL330 kävelyramppi 800 lb 3 jalan pituus x 30 tuuman korkeus | AG2VPP 32KK62 SL330800 lb15 lb3ft.30 "2 - 9 "€271.83
GRAINGER SFW230 kävelyramppi 800 lb 2 jalan pituus x 30 tuuman korkeus | AG2VXX 32KK34 SFW230800 lb10 lb2ft.30 "2 - 6 "€209.86
GRAINGER SFW330 kävelyramppi 800 lb 3 jalan pituus x 30 tuuman korkeus | AG2VXY 32KK35 SFW330800 lb15 lb3ft.30 "2 - 9 "€224.52
GRAINGER SFW430 kävelyramppi 800 lb 4 jalan pituus x 30 tuuman korkeus | AG2VXZ 32KK36 SFW430800 lb20 lb4ft.30 "2 - 12 "€330.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER XPS436 kävelyramppi 850 Lb 4 jalkaa pituus x 36 tuumaa korkeus
€1,007.12 / yksikkö