Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER WSRI0-200500-100P puuruuvi, koko #2, pituus 1/2 tuumaa, hiiliteräs, 100PK | CG9VVG 1LA95

GRAINGER WSRI0-200500-100P puuruuvi, koko #2, pituus 1/2 tuumaa, hiiliteräs, 100PK

Varastossa
Tuote: CG9VVG Malli: WSRI0-200500-100PRistiviite: 1LA95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.023 vuonna
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.146 vuonna
Pään korkeus0.059 "
Pituus1 / 2 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko#2
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER WSRI0-200500-100P puuruuvi, koko #2, pituus 1/2 tuumaa, hiiliteräs, 100PK
€7.32 /pakkaus