Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER WSFI0-801250-100P Wood Screw, #8 Size, 1 1/4 Inch Length, Carbon Steel, 100PK | CG9VWE 2DE55

GRAINGER WSFI0-801250-100P puuruuvi, koko #8, pituus 1 1/4 tuumaa, hiiliteräs, 100PK

Varastossa
Tuote: CG9VWE Malli: WSFI0-801250-100PRistiviite: 2DE55

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko5 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.313 "
Head TypeTasainen
Pituus1 1 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeusPituusMateriaaliHinta
GRAINGER 115030-PG puuruuvi, koko #8, pituus 2 tuumaa, 18-8 ruostumaton teräs | CG9VWG 2DV42 115030-PGura-5 / 16 "tavallinen0.313 "-2 "18-8 ruostumaton teräs€69.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER WSFI0-801250-100P puuruuvi, koko #8, pituus 1 1/4 tuumaa, hiiliteräs, 100PK
€8.23 /pakkaus