Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER WPFI0-903000-100P Wood Screw, Flat, 9 X 3 L, Zinc, 100PK | CD2KEQ 1KY27

GRAINGER WPFI0-903000-100P puuruuvi, litteä, 9 x 3 l, sinkki, 100 PK

Varastossa
Tuote: CD2KEQ Malli: WPFI0-903000-100PRistiviite: 1KY27

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.316 "
Pään korkeus0.108 "
Head TypeTasainen
Pituus3"
MateriaaliHiiliteräs
Koko#9
StandardiANSI / ASME B18.6.1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER WPFI0-903000-100P puuruuvi, litteä, 9 x 3 l, sinkki, 100 PK
€43.21 /pakkaus