Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER WGL040 -kellolasi 40 mm: n lasilasi 1.8-2 mm PK12 | AH2AFZ 23YW93

GRAINGER WGL040 kellolasi 40 mm piikivilasi 1.8-2 mm PK12

Varastossa
Tuote: AH2AFZ Malli: WGL040Ristiviite: 23YW93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKellonlasi
PohjamateriaaliaLasi
VäriLäpinäkyvä
MateriaaliLasi
Koko40mm
Paksuus1.8 - 2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
GRAINGER WGL025 Kellolasi 25 mm: n lasikuitu 1.8-2 mm PK12 | AH2AFY 23YW92 WGL02525mm12€8.90
GRAINGER WGL050 -kellolasi 50 mm lasikuitulasi 1.8-2 mm PK12 | AH2AGA 23YW94 WGL05050mm12€12.60
GRAINGER WGL065 Kellonlasi 65mm Piikivilasi 1.8-2mm PK12 | AH2AGB 23YW95 WGL06565mm12€16.56
GRAINGER WGL125 kellolasi 125mm piikivilasi 1.8-2mm PK12 | AH2AGC 23YW96 WGL125125mm12€42.03
GRAINGER WGL150 -kellolasi 150 mm lasikuitulasi 1.8-2 mm PK12 | AH2AGD 23YW97 WGL150150mm12€58.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER WGL040 kellolasi 40 mm piikivilasi 1.8-2 mm PK12
€10.13 /pakkaus