Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70654.025.0200 Hammer Drive Pin Anchor Round 1/4 Inch 2 Inch, 100PK | AG2FQQ 31JD83

GRAINGER U70654.025.0200 vasaran käyttötappi ankkuri pyöreä 1/4 tuumaa 2 tuumaa, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2FQQ Malli: U70654.025.0200Ristiviite: 31JD83

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammer Drive Pin -ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus2"
Pään tyyliPyöreä
MateriaaliNylon
Maks. Valaisimen paksuus1-1 / 4 "
Min. Upotus1.25 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)55

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4464
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi3926909980

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70654.025.0200 vasaran käyttötappi ankkuri pyöreä 1/4 tuumaa 2 tuumaa, 100 PK
€17.13 /pakkaus