Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70420.025.0225 Kiila-ankkuri 1/4 2-1/4 303/304, 50PK | AG2HHF 31JP45

GRAINGER U70420.025.0225 Kiila-ankkuri 1/4 2-1/4 303/304, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2HHF Malli: U70420.025.0225Ristiviite: 31JP45
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
€65.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus2.25 "
Materiaali303 / 304 ruostumaton teräs
Maks. Työn paksuus3 / 8 "
Min. Upotus1.125 "
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko1 / 2 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1870

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.779
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70420.025.0225 Kiila-ankkuri 1/4 2-1/4 303/304, 50PK
€65.28 /pakkaus