Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70411.062.0600 Kiila-ankkuri 5/8 6 Sinkitty hiiliteräs, 2PK | AG2HGL 31JP27

GRAINGER U70411.062.0600 kiila-ankkuri 5/8 6 sinkitty hiiliteräs, 2PK

Varastossa
Tuote: AG2HGL Malli: U70411.062.0600Ristiviite: 31JP27

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus6"
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus2"
Min. Upotus2.75 "
thread Pituus3 13 / 16 "
Kierteen koko5 / 8 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)7480

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4784
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70411.062.0600 kiila-ankkuri 5/8 6 sinkitty hiiliteräs, 2PK
€9.88 /pakkaus