Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70411.037.0300 Kiila-ankkuri 3/8 3 Sinkitty hiiliteräs, 10PK | AG2HFY 31JP14

GRAINGER U70411.037.0300 kiila-ankkuri 3/8 3 sinkitty hiiliteräs, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2HFY Malli: U70411.037.0300Ristiviite: 31JP14

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus3"
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus9 / 16 "
Min. Upotus1.5 "
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko3 / 8 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)3300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4464
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70411.037.0300 kiila-ankkuri 3/8 3 sinkitty hiiliteräs, 10PK
€12.36 /pakkaus