Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70411.037.0225 Kiila-ankkuri 3/8 2-1/4 sinkitty hiiliteräs, 25PK | AG2HFW 31JP12

GRAINGER U70411.037.0225 Kiila-ankkuri 3/8 2-1/4 sinkitty hiiliteräs, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2HFW Malli: U70411.037.0225Ristiviite: 31JP12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus2.25 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus3 / 16 "
Min. Upotus1.5 "
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko3 / 8 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)3300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9176
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70411.037.0225 Kiila-ankkuri 3/8 2-1/4 sinkitty hiiliteräs, 25PK
€24.95 /pakkaus