Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U63270.000.0037 Toggle Anchor Muovi 1/4 - 3/8 tuumaa, 100PK | AH3EDR 31JE22

GRAINGER U63270.000.0037 Kiinnitysankkuri muovia 1/4 - 3/8 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AH3EDR Malli: U63270.000.0037Ristiviite: 31JE22

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda Ankkuri
MateriaaliMuovi
TyyliVaihda
Kieli Dia.1/4 "- 3/8"
TyyppiOntto seinäankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.094
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U63270.000.0037 Kiinnitysankkuri muovia 1/4 - 3/8 tuumaa, 100PK
€11.92 /pakkaus