Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U55530.019.0002 Aluslevy #10 Pultti 316 Ruostumaton teräs 11/16 Ulkohalkaisija, 50PK | AG9WMM 22UF02

GRAINGER U55530.019.0002 Aluslevy #10 Pultti 316 Ruostumaton teräs 11/16 Ulkohalkaisija, 50PK

Varastossa
Tuote: AG9WMM Malli: U55530.019.0002Ristiviite: 22UF02 / 42KV86

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin#10
Luokka316
Sisällä Dia.3 / 16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.11 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.047 "
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.077
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U55530.019.0002 Aluslevy #10 Pultti 316 Ruostumaton teräs 11/16 Ulkohalkaisija, 50PK
€38.90 /pakkaus