Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51900.050.0300 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 1/2 x 3 pituus, 10PK | AG2FRW 31JE13

GRAINGER U51900.050.0300 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 1/2 x 3 pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2FRW Malli: U51900.050.0300Ristiviite: 31JE13 / 166W91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvit
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka3
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus3"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin koko1 / 2 "
Koko1 / 2 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7304
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51900.050.0300 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 1/2 x 3 pituus, 10PK
€30.79 /pakkaus