Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51651.019.0100 Hana Peltiruuvi Kuusiokuusio #10-16 1 tuumaa, 100PK | AG2HAW 31JM91

GRAINGER U51651.019.0100 Metallihana ruuvi kuusio #10-16 1 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2HAW Malli: U51651.019.0100Ristiviite: 31JM91 / 155V90
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
€101.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.050 - 0.060 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.305 - 0.312 "
Pään korkeus0.105 - 0.12 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko# 10-16
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51651.019.0100 Metallihana ruuvi kuusio #10-16 1 tuumaa, 100PK
€101.59 /pakkaus