Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51530.015.0087 Aluslevy 5/32 Pultti 18-8 Ruostumaton teräs 7/8 Ulkohalkaisija, 50PK | AH6FDQ 35YU96

GRAINGER U51530.015.0087 Aluslevy 5/32 pultti 18-8 ruostumaton teräs 7/8 ulkohalkaisija, 50PK

Varastossa
Tuote: AH6FDQ Malli: U51530.015.0087Ristiviite: 35YU96 / 156D32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Noin Pkg. Määrä50
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5 / 32 "
Luokka18-8
Sisällä Dia.3 / 16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus0.065 "
Paksuustoleranssi0.047 - 0.080 "
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1156
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51530.015.0087 Aluslevy 5/32 pultti 18-8 ruostumaton teräs 7/8 ulkohalkaisija, 50PK
€7.68 /pakkaus