Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51500.037.0125 Vaunupultti 18-8 3/8-16 X 1-1/4 tuumaa, 100PK | AG2FKG 31JA98

GRAINGER U51500.037.0125 vaunun pultti 18-8 3/8-16 X 1-1/4 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FKG Malli: U51500.037.0125Ristiviite: 31JA98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko3 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.782 - 0.844 "
Pään korkeus0.188 - 0.208 "
Head TypePyöreä
Pituus1.25 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Neliön korkeus0.188 - 0.219 "
Neliön leveys0.368 - 0.388 "
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2937
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318152051

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi (neliökaula)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51500.037.0125 vaunun pultti 18-8 3/8-16 X 1-1/4 tuumaa, 100PK
€45.45 /pakkaus