Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51300.013.0300 Machine Screw Flat Ss 6-32 X 3 Length, 50PK | AH3EVC 31KJ35

GRAINGER U51300.013.0300 Koneruuvi Tasainen Ss 6-32 X 3 Pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EVC Malli: U51300.013.0300Ristiviite: 31KJ35 / 127P11

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 6-32
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.238 - 0.262 "
Head TypeTasainen
Pituus3"
Materiaali18-8 (304) Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2079
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)8.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51300.013.0300 Koneruuvi Tasainen Ss 6-32 X 3 Pituus, 50PK
€12.35 /pakkaus