Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51213.037.0175 Machine Screw Round 3/8-16 X 1 3/4 Length, 25PK | AH3ENR 31JV25

GRAINGER U51213.037.0175 Koneruuvi pyöreä 3/8-16 x 1/3 pituus, 4PK

Varastossa
Tuote: AH3ENR Malli: U51213.037.0175Ristiviite: 31JV25 / 127M71

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€31.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.081 - 0.094 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.670 - 0.708 "
Pään korkeus0.237 - 0.256 "
Head TypePyöreä
Pituus1.75 "
Materiaali18-8 (304) Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4432
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51213.037.0175 Koneruuvi pyöreä 3/8-16 x 1/3 pituus, 4PK
€31.26 /pakkaus