Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51213.025.0037 Koneruuvi Pyöreä 1/4-20 X 3/8 pituus, 50PK | AH3ENL 31JV17

GRAINGER U51213.025.0037 Koneruuvi, pyöreä 1/4-20 x 3/8 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3ENL Malli: U51213.025.0037Ristiviite: 31JV17 / 127M63

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.064 - 0.075 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.443 - 0.472 "
Pään korkeus0.16 - 0.175 "
Head TypePyöreä
Pituus3 / 8 "
Materiaali18-8 (304) Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1827
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51213.025.0037 Koneruuvi, pyöreä 1/4-20 x 3/8 pituus, 50PK
€10.76 /pakkaus