Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51211.025.0050 Koneruuvi Pyöreä 1/4-20 X 1/2 pituus, 50PK | AG2HRL 31JV03

GRAINGER U51211.025.0050 Koneruuvi, pyöreä 1/4-20 x 1/2 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2HRL Malli: U51211.025.0050Ristiviite: 31JV03 / 127M49

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.443 - 0.472 "
Pään korkeus0.16 - 0.175 "
Head TypePyöreä
Pituus1 / 2 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1796
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158082

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51211.025.0050 Koneruuvi, pyöreä 1/4-20 x 1/2 pituus, 50PK
€11.51 /pakkaus