Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51081.087.0001 kuusiomutteri 7/8-9, 18-8 ruostumaton teräs, 5PK | AH9UDB 41FV02

GRAINGER U51081.087.0001 kuusiomutteri 7/8-9, 18-8 ruostumaton teräs, 5PK

Varastossa
Tuote: AH9UDB Malli: U51081.087.0001Ristiviite: 41FV02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus55 / 64 "
MutteriKuusiomutteri - raskas
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys1.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.635
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51081.087.0001 kuusiomutteri 7/8-9, 18-8 ruostumaton teräs, 5PK
€11.94 /pakkaus