Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51044.025.0037 Olkaruuvi Imperial 18-8 ruostumaton teräs 10-24, 5PK | AG2KPQ 31KH08

GRAINGER U51044.025.0037 Olkaruuvi Imperial 18-8 ruostumaton teräs 10-24, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2KPQ Malli: U51044.025.0037Ristiviite: 31KH08 / 163V70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka3A
Aseman koko1 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.357 - 0.375 "
Pään korkeus0.177 - 0.188 "
Pään tyyliuritettu
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kierrepään korkeus1 / 4 "
Olkapään halkaisija.1 / 4 "
Olkapään pituus3 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3 / 8 "
Kierteen koko10-24
Tyyppikeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0338
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318158030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51044.025.0037 Olkaruuvi Imperial 18-8 ruostumaton teräs 10-24, 5PK
€5.28 /pakkaus