Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51000.037.0250 kuusiokantaruuvi 18-8 ruostumaton teräs 3/8-16X2-1/2, 25PK | AG6PKE 3AUU6

GRAINGER U51000.037.0250 kuusiokantaruuvi 18-8 ruostumaton teräs 3/8-16X2-1/2, 25PK

Varastossa
Tuote: AG6PKE Malli: U51000.037.0250Ristiviite: 3AUU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8 (304)
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys9 / 16 "
Pituus pään alla2.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Kierteen pituus1"
Rockwellin kovuusB95
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus100,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9747
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318158055

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51000.037.0250 kuusiokantaruuvi 18-8 ruostumaton teräs 3/8-16X2-1/2, 25PK
€22.71 /pakkaus