Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U48210.021.0200 Koneruuvi Pyöreä 12-24 X 2 Pituus, 50PK | AH3ELE 31JU24

GRAINGER U48210.021.0200 Koneruuvi Pyöreä 12-24 X 2 Pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3ELE Malli: U48210.021.0200Ristiviite: 31JU24 / 127L70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 12-24
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.056 - 0.067 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.382 - 0.408 "
Pään korkeus0.139 - 0.153 "
Head TypePyöreä
Pituus2"
MateriaaliMessinki
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4266
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)9.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U48210.021.0200 Koneruuvi Pyöreä 12-24 X 2 Pituus, 50PK
€50.11 /pakkaus