Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U48170.019.0200 Koneruuvi litteä teräs 10-24 X 2 pituus, 50PK | AH3EJN 31JT69

GRAINGER U48170.019.0200 Koneruuvi litteä teräs 10-24 x 2 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EJN Malli: U48170.019.0200Ristiviite: 31JT69

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 10-24
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.056 - 0.067 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.333 - 0.362 "
Head TypeTasainen
Pituus2"
MateriaaliMessinki
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2966
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U48170.019.0200 Koneruuvi litteä teräs 10-24 x 2 pituus, 50PK
€31.07 /pakkaus