Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U38400.037.0002 Litteä aluslevy 3/8 Pultti Teräs 1 Ulkohalkaisija, 100PK | AG9WNA 22UH04

GRAINGER U38400.037.0002 litteä aluslevy 3/8 pultti teräs 1 ulkohalkaisija, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG9WNA Malli: U38400.037.0002Ristiviite: 22UH04

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.13 / 32 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1"
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.063 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4792
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U38400.037.0002 litteä aluslevy 3/8 pultti teräs 1 ulkohalkaisija, 100 PK
€6.89 /pakkaus