Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U38400.011.0005 Flat Washer #4 Bolt Steel 7/16 Outside Diameter, 100PK | AG9WMZ 22UG85

GRAINGER U38400.011.0005 litteä aluslevy #4 pultti teräs 7/16 ulkohalkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AG9WMZ Malli: U38400.011.0005Ristiviite: 22UG85 / 42JX52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin#4
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.1 / 8 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.7 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.047 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0643
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U38400.011.0005 litteä aluslevy #4 pultti teräs 7/16 ulkohalkaisija, 100PK
€2.68 /pakkaus