Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U38213.018.0100 Lokasuojan aluslevy 3/16 Pultti Teräs 1 Ulkohalkaisija, 100PK | AH6FCN 35YU71

GRAINGER U38213.018.0100 lokasuojan aluslevy 3/16 pultti teräs 1 ulkohalkaisija, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH6FCN Malli: U38213.018.0100Ristiviite: 35YU71 / 156D07

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Noin Pkg. Määrä100
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 16 "
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.3 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1"
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus1 / 16 "
Paksuustoleranssi+0.08 "/ - 0.047"
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4199
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)5.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U38213.018.0100 lokasuojan aluslevy 3/16 pultti teräs 1 ulkohalkaisija, 100 PK
€10.01 /pakkaus