Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U38160.087.0002 Aluslevy 7/8 Pultti Teräs 3-1/4 Ulkohalkaisija, 10PK | AG9WMV 22UF63

GRAINGER U38160.087.0002 Aluslevy 7/8 Pultti Teräs 3-1/4 Ulkohalkaisija, 10PK

Varastossa
Tuote: AG9WMV Malli: U38160.087.0002Ristiviite: 22UF63 / 156C69

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.15 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3.25 "
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.125 "
Aluslevyn tyyppiSuuri OD paksu litteä aluslaatta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.111
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U38160.087.0002 Aluslevy 7/8 Pultti Teräs 3-1/4 Ulkohalkaisija, 10PK
€28.59 /pakkaus