Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U38160.019.0002 Aluslevy #10 Pultti Teräs 11/16 Ulkohalkaisija, 100PK | AG9WMR 22UF27

GRAINGER U38160.019.0002 Aluslevy #10 Pultti Teräs 11/16 Ulkohalkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AG9WMR Malli: U38160.019.0002Ristiviite: 22UF27 / 156C39

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin#10
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.3 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.047 "
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1966
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U38160.019.0002 Aluslevy #10 Pultti Teräs 11/16 Ulkohalkaisija, 100PK
€5.36 /pakkaus