Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U37061.175.0001 Spring Lock Washer, Screw Size 1 3/4 In, Alloy Steel, Zinc Yellow, Zinc Yellow, 5 PK | CQ2KCR 54FV70

GRAINGER U37061.175.0001 Spring Lock Washer, Screw Size 1 3/4 In, Alloy Steel, Zinc Yellow, Zinc Yellow, 5 PK

Varastossa
Tuote: CQ2KCR Malli: U37061.175.0001Ristiviite: 54FV70 / 54FW18

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousilukko aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.729
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U37061.175.0001 Spring Lock Washer, Screw Size 1 3/4 In, Alloy Steel, Zinc Yellow, Zinc Yellow, 5 PK
€51.19 /pakkaus