Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U34184.018.0066 Piiloniitti 3/16 tuumaa X 0.575 tuumaa upotettu, 250PK | AG2WUM 32MM66

GRAINGER U34184.018.0066 Sokea niitti 3/16 tuumaa x 0.575 tuumaa upotettu, 250 PK

Varastossa
Tuote: AG2WUM Malli: U34184.018.0066Ristiviite: 32MM66 / 163Z91
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
€80.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Poran koko#11
Grip-alue0.313 - 0.375 "
Pää Dia.0.335 - 0.361 "
Pään korkeus0.059 "
Head Typekartioupotetut
Reiän koko0.192 - 0.196 "
Karan materiaaliRuostumaton teräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.575 "
NiittimateriaaliRuostumaton teräs
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)950 paunaa.
Vetolujuus1200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0175
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8308203000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U34184.018.0066 Sokea niitti 3/16 tuumaa x 0.575 tuumaa upotettu, 250 PK
€80.33 /pakkaus