Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U34142.025.0084 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.500 Inch Dome, 100PK | AG2WRR 32MM02

GRAINGER U34142.025.0084 Sokea niitti 1/4 tuumaa x 0.500 tuumaa kupoli, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2WRR Malli: U34142.025.0084Ristiviite: 32MM02 / 163Z45
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
€24.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Poran kokoF
Grip-alue0.188 - 0.250 "
Pää Dia.0.475 - 0.525 "
Pään korkeus0.08 "
Head TypeKupoli
Reiän koko0.257 - 0.261 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus0.5 "
NiittimateriaaliRuostumaton teräs
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)1700
Vetolujuus2100 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7969
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8308203000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U34142.025.0084 Sokea niitti 1/4 tuumaa x 0.500 tuumaa kupoli, 100 PK
€24.85 /pakkaus