Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U34121.015.0052 Sokea niitti 5/32 tuumaa X 0.300 tuumaa kupoli, 500PK | AH3KBK 32MK68

GRAINGER U34121.015.0052 Sokea niitti 5/32 tuumaa x 0.300 tuumaa kupoli, 500 PK

Varastossa
Tuote: AH3KBK Malli: U34121.015.0052Ristiviite: 32MK68 / 163Y24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliAlumiini
Poran koko#20
Luokka19
Grip-alue0.063 - 0.125 "
Pää Dia.0.296 - 0.328 "
Pään korkeus0.05 "
Pään tyylikupumainen
Reiän koko0.160 - 0.164 "
Karan materiaaliTeräs
numero52
Niitti Dia.5 / 32 "
Niitin pituus0.3 "
Niitin tyyppiAvoin pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)260 paunaa.
TyyliSokea niitti
Vetolujuus350 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8528
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U34121.015.0052 Sokea niitti 5/32 tuumaa x 0.300 tuumaa kupoli, 500 PK
€37.14 /pakkaus