Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U34121.009.0032 Sokea niitti 3/32 tuumaa X 0.250 tuumaa kupoli, 500PK | AG2WLE 32MK56

GRAINGER U34121.009.0032 Sokea niitti 3/32 tuumaa x 0.250 tuumaa kupoli, 500 PK

Varastossa
Tuote: AG2WLE Malli: U34121.009.0032Ristiviite: 32MK56 / 163Y12

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Poran koko#41
Grip-alue0.020 - 0.125 "
Pää Dia.0.178 - 0.198 "
Pään korkeus0.032 "
Head TypeKupoli
Reiän koko0.097 - 0.100 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.3 / 32 "
Niitin pituus0.25 "
Niittimateriaali5056 Alumiini
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)90 paunaa.
Vetolujuus120 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2808
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8308206000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U34121.009.0032 Sokea niitti 3/32 tuumaa x 0.250 tuumaa kupoli, 500 PK
€29.72 /pakkaus